イヤホン本体はIPX7で一時的に水没(水深1mに30分)しても内部に問題がない耐水性能のため、雨や汗のかかるシーンでも安心して使えます。充電ケースはマユ型のデザインを採用し外装にはファブリック調の素材を使うことでファッション性も高めています。バッテリー容量はイヤホン本体を5回満充電でき、最長約60時間の再生が行なえます。急速充電に対応しており、クレードルで15分充電した場合、約2時間の再生が可能です。
接続方式Bluetooth
通信方式Ver5.0
充電時間本体:約2時間、充電ケース:約2時間
再生周波数帯域(Hz)20Hz - 20kHz
音圧レベル(dB)90 (±3dB)
プロファイルA2DP,AVRCP,HSP,HFP
動作距離(m)10
ドライバー径(Φmm)Φ6mm ダイナミック型 フルレンジ カーボンドライバー
イヤホン形状インナーイヤー型
再生時間(時間)10(最大約60時間)
対応コーデックaptX,AAC,SBC
関連キーワード