2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A)▼バッテリー持続時間(最長32時間/音楽再生時 ※通話時は最長20時間) ▼本体サイズ(幅200mm×高さ108mm×奥行き155mm) ▼本体重量(136g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼長財布サイズに折りたたみ可能 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数6 ▼周囲の騒音や人の声を驚くほどに除去「ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング」 ▼マイクを収納できるから装着したまま外出しやすい「目立たないブームアーム」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a/390a MS)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書
ブラック ケーブル長(m)USBケーブル:1.2 インターフェースBluetooth、USB-A、USB-C イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。
仕様ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○ 材質合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレス ブラック 質量(g)136 接続方式Bluetooth、USB-A、USB-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×155×108 周波数範囲(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000 バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 保証期間2年 動作/保管温度(℃)-5~45/-10~55 保護機能聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616 動作範囲接続最大30m 充電時間(分)最大120 LEDビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話 連続再生時間ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間 通話時間ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間 BluetoothBluetooth5.2 最大入力(mW)スピーカー:30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 内蔵マイクタイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク) スピーカーサイズ(mm)28 オーディオコーデックSBC 認定取得Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります) 充電端子USB-C マイクミュート 音量調節 ビジーライト搭載 ノイズキャンセリング○:ハイブリッドANC マルチペアリング○:ペアリング最大8、同時接続最大2 対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷