6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ小型 直径(Φmm)30(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2.1±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±5 最大入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイク
インターフェースUSB 仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド 本体質量(g)120 感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB 機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ) 周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境Computers 保証期間2年間 ケーブル長(mm)1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78 アズワン品番64-3939-34 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

MM-HSU12BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 左右どちらの耳でも使用できます。 まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。 両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
対応機種【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) プラグ形状USBA 指向性双指向性 仕様【ボリューム調整】あり(手元スイッチ) 付属品マイクスポンジ×1 直径(Φmm)【スピーカーユニット】30 質量(g)約78(ケーブル含む) 形式【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型 ケーブル長(m)約1.8 機能【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ) 周波数特性【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz 入力感度-50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K 最大入力(mW)30 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アイリスオーヤマウェブカメラ
USBケーブルを接続するだけですぐに使えるWEBカメラです。動画配信に最適なFull HDにも対応しています。カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドセットなしでもテレビ電話などが可能です。マルチスタンドでノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに簡単に取り付けができます。
材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)120 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54×51 インターフェースUSB2.0(タイプAオス) メモリー2GB以上 最大解像度1920×1080 HDD1GB以上 保証期間お買い上げ日より1年間 映像素子CMOSセンサー フォーカス自動 画素数200万画素 フレームレート最大30fps
1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1001135 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1061 EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。タッチレス充電スタンド付属。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。ヘッドセットを使用しない時間にかけておくだけで充電できる、タッチレス充電スタンド付属。
仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート、ワイヤレス充電スタンド(CH 40) ブラック 質量(g)171 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間ケーブル接続:1.5時間、ワイヤレス充電:2.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間19時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷

1001173 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1061T EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。Teams認証取得モデル。タッチレス充電スタンド付属。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。ヘッドセットを使用しない時間にかけておくだけで充電できる、タッチレス充電スタンド付属。
仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート、ワイヤレス充電スタンド(CH 40) ブラック 質量(g)171 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間ケーブル接続:1.5時間、ワイヤレス充電:2.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間19時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷