1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB出力付きコンデンサーマイク。 DAWでのレコーディングやポッドキャスティングに最適。 USBバスパワー駆動で、コンピューターやiPhone、iPadに直接接続可能。 (iPhone、iPadとの接続には、別途Apple社製のUSBカメラアダプターなどが必要です) 幅広い周波数特性と低ノイズ設計。 ハイスピード・アナログ - デジタル・コンバーター。 堅牢な構造。
仕様A/Dコンバーター:16bit/48kHz、ロードインピーダンス:>= 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD =< 1%, 1 kHz) 付属品USBケーブル、専用マイクホルダー 質量(g)約300 タイプΦ14mmバック・エレクトレット・コンデンサー 電源USBバスパワー 接続方式USB 感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 周波数特性20Hz~17kHz 出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz) 長さL×直径(mm×Φmm)約158×Φ48 S/N比78 dB 指向性カーディオイド
1個
7,998 税込8,798
15日以内出荷