9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ セット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g)約8 消費電流(mA)0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグmicro USB コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V) イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く) 質量(g)約9 保証期間1年間 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP 対応コーデック【A2DP】SBC 仕様【最大登録可能台数】2台 型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型 電源DC5V ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック 入力端子USB Micro-B(充電用) 充電時間(時間)約2 各種認証TELEC 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと) 動作温度範囲(℃)5~35 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約6.0 連続待受時間約100.0時間 連続通話時間(時間)最大約6.0
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。
用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。 BluetoothVer5.0 入力端子microUSB ケーブル長(cm)約56 質量(g)9 材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS 通信周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)見通し距離約10 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 保護方式SCMS-T マルチペアリング対応 マルチポイント対応 連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります) 連続待受時間約168時間 音圧レベル(dB)110±3 消費電力(W)0.08 再生周波数(kHz)20 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)55 付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のステレオイヤホンマイクです。低遅延モード搭載。音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載。※iPhone/Android対応。マグネット機能搭載。左右のイヤー部にマグネットを搭載している為、首にかけているときの落下を防ぐ。ロングプレイタイム。再生時間10時間と長時間再生可能。カラーバリエーション。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
付属品取り扱い説明書×1、S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)、microUSB充電ケーブル×1 周波数2.4GHz帯 保護等級IPX4 通信方式Bluetooth Ver5.3 製品質量(g)本体のみ:(約)14 入力端子microUSB 音圧レベル(dB)95±3 バッテリー容量(mAh)3.7V/90 製品サイズ(mm)本体:(約)600、付属ケーブル:(約)500 連続動作時間最大:再生/通話約10時間 プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 通信距離(m)最大見通し約10 連続待受時間最大約93時間 対応コーデックSBC マルチペアリング対応 マルチポイント対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書 質量(g)35 タイプオープンイヤー型 電源内蔵リチウム電池(140mAh) 周波数(kHz)16~20 通信方式Bluetooth V4.2 入力端子Micro USB 音圧レベル(dB)97dB±3dB 充電時間(時間)約3 ケーブル長(mm)ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300 充電方式Micro USB 5V 2A インピーダンス(Ω)32 プロファイルBluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP 通信距離(m)最大10 再生時間(時間)約10 通話時間(時間)10 動作電圧(V)3.7 連続待受時間約300 マルチペアリング対応(2台まで)
1個
7,254 税込7,979
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー!音をファッションとして身につける、FASTMUSICレーベルのBluetoothヘッドホン”bund(ビアンド)”。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T、最大登録可能台数:1台 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 型式密閉ダイナミック ピンク 質量(g)約15 電源(V)DC5 規格TELEC, JATE 出力Bluetooth Power Class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年 コード長さ(cm)約65 入力端子microUSB(充電用) 充電時間(時間)約2 連続再生時間約6.0時間 動作湿度(%)相対湿度: 20~80(ただし、結露無きこと) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大:見通し約10 動作温度範囲(℃)5~35 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大約120時間 対応コーデックA2DP:SBC 連続通話時間(時間)約6.5 マルチポイント(同時待受け)非対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー!音をファッションとして身につける、FASTMUSICレーベルのBluetoothヘッドホン”bund(ビアンド)”。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T、最大登録可能台数:1台 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 型式密閉ダイナミック ブラック 質量(g)約15 電源(V)DC5 規格TELEC, JATE 出力Bluetooth Power Class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年 コード長さ(cm)約65 入力端子microUSB(充電用) 充電時間(時間)約2 連続再生時間約6.0時間 動作湿度(%)相対湿度: 20~80(ただし、結露無きこと) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大:見通し約10 動作温度範囲(℃)5~35 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大約120時間 対応コーデックA2DP:SBC 連続通話時間(時間)約6.5 マルチポイント(同時待受け)非対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー!音をファッションとして身につける、FASTMUSICレーベルのBluetoothヘッドホン”bund(ビアンド)”。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T、最大登録可能台数:1台 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 型式密閉ダイナミック ブルー 質量(g)約15 電源(V)DC5 規格TELEC, JATE 出力Bluetooth Power Class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年 コード長さ(cm)約65 入力端子microUSB(充電用) 充電時間(時間)約2 連続再生時間約6.0時間 動作湿度(%)相対湿度: 20~80(ただし、結露無きこと) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大:見通し約10 動作温度範囲(℃)5~35 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大約120時間 対応コーデックA2DP:SBC 連続通話時間(時間)約6.5 マルチポイント(同時待受け)非対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

サンワダイレクトモノラルヘッドセット
通話・会議などに集中できる両耳タイプ。 耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。 安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。 付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。 通話以外にも音楽を楽しむこともできます。
イヤホン形状オーバーヘッド型 ブラック BluetoothVer5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能 連続使用時間(時間)約12 音量調節音量調節 装着方式片耳 適合規格Bluetooth 5.0 伝送方法FHSS 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)最大約10 通信出力Class2※Class1の機器との接続も可能で 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×75×200(マイク部除く) 質量(g)約180(ヘッドセット本体のみ) 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2 連続再生時間約7.5時間(音楽) 連続待受時間約60時間 再生周波数帯域(Hz)約20~20000 指向性単一指向性(マイク) コネクタmicroUSB(充電) セット内容充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm) 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
5,598 税込6,158
欠品中