12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。
特性リモコンマイク プラグ形状microUSBプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ(片耳用) ブラック 質量(g)約2(コード含まず) コード長さ(m)1.2 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20kHz インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状カナル型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ セット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g)約8 消費電流(mA)0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグmicro USB コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V) イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで音楽と通話が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた両耳タイプのステレオヘッドホンマイク。
特性リモコンマイク プラグ形状microUSBプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ(両耳用) ブラック 質量(g)約4(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20kHz インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用) 仕様法令対応:TELEC,JATE、最大通信距離:見通し約10m、対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:1台、マルチポイント(同時待受け):非対応、連続通話最大時間:約6.5時間、連続待受最大時間:最大約120時間、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:エレクトレットコンデンサー型 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 電源(V)DC5 出力BluetoothPowerClass2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70mm(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23mm(コード含まず) 通信方式Bluetooth標準規格Version4.2 コード長さ(cm)約65 充電時間(時間)約2 許容相対湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと) 連続再生時間最大:約6.0時間 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 イヤホン形状カナル型
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。
用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。 BluetoothVer5.0 入力端子microUSB ケーブル長(cm)約56 質量(g)9 材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS 通信周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)見通し距離約10 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 保護方式SCMS-T マルチペアリング対応 マルチポイント対応 連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります) 連続待受時間約168時間 音圧レベル(dB)110±3 消費電力(W)0.08 再生周波数(kHz)20 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)55 付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減。デジタルミキサー機能付きでゲームとスマートフォンの音を同時に再生でき、快適なボイスチャットも可能なオーバーヘッド型ワイヤレスゲーミングヘッドセットです。
付属品USBアダプター(USB-A/Type-C)、USB充電ケーブル(USB-A to Micro-B)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm) 型式ダイナミック型、マイク:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約220(付属品を除く) 電源(V)DC5 規格TELEC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約80×約200 保証期間1年 入力端子USB Micro-B(充電用) 充電時間(時間)約3.5 連続再生時間最大約16時間 指向性単一指向性 ドライバーユニット(Φmm)40 装着方式両耳 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。 。オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。 。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。 。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。最大連続待受約165時間、連続通話約18時間、連続音楽再生約21時間の長時間駆動を実現します。 。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ドライバーユニット:密閉ダイナミック、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B) 質量(g)約43 タイプHFP/HSP/A2DP/AVRCP 出力Bluetooth power class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×53×165 通信方式Bluetooth標準規格 version5.2 電源(DC-V)5 保証期間1年間 入力端子USB Micro-B(充電用) 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約21時間 動作温度(℃)5~35 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー型 指向性無指向性 各種認証TELEC ペアリング最大登録可能台数:8台 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと) 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4 イヤホン形状オーバーヘッド 連続待受時間最大約165時間 マイクミュート 音量調節 連続通話時間(時間)最大約18 マルチポイント同時待受け:対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、法令対応:TELEC 付属品充電台、USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、ウィンドスクリーン 型式ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク:エレクトレットコンデンサー型 質量(g)ヘッドセット:約55、充電台:約185 電源(V)DC5 出力Bluetooth power class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約150×約50×約165、充電台:約80×約31×約73 通信方式Bluetooth標準規格 version5.2 保証期間1年間 入力端子USB Micro-B(充電用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約25時間 動作温度(℃)5~35 色(本体)ブラック 指向性単一指向性 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと) 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 登録範囲最大8台 イヤホン形状オーバーヘッド型 連続待受時間最大約205時間 対応コーデック(A2DP)SBC マイクミュート対応※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があります 音量調節対応 連続通話時間(時間)最大約19 マルチポイント(同時待受け)対応 対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減。デジタルミキサー機能付きでゲームとスマートフォンの音を同時に再生でき、快適なボイスチャットも可能。 3Dサラウンドの音声に対応した、オーバーヘッド型の光るワイヤレスゲーミングヘッドセットです。
付属品USBアダプター(USB-A/Type-C)、USB充電ケーブル(USB-A to Micro-B)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm) 型式ダイナミック型、マイク:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約312(付属品を除く) 電源(V)DC5 規格TELEC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×約95×約200 保証期間1年 入力端子USB Micro-B(充電用) 充電時間(時間)約3.5 連続再生時間LED無し:最大約12時間、LED点灯時:最大約7時間 指向性単一指向性 ドライバーユニット(Φmm)50 装着方式両耳 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンワダイレクトモノラルヘッドセット
通話・会議などに集中できる両耳タイプ。 耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。 安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。 付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。 通話以外にも音楽を楽しむこともできます。
イヤホン形状オーバーヘッド型 ブラック BluetoothVer5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能 連続使用時間(時間)約12 音量調節音量調節 装着方式片耳 適合規格Bluetooth 5.0 伝送方法FHSS 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)最大約10 通信出力Class2※Class1の機器との接続も可能で 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×75×200(マイク部除く) 質量(g)約180(ヘッドセット本体のみ) 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2 連続再生時間約7.5時間(音楽) 連続待受時間約60時間 再生周波数帯域(Hz)約20~20000 指向性単一指向性(マイク) コネクタmicroUSB(充電) セット内容充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm) 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のステレオイヤホンマイクです。低遅延モード搭載。音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載。※iPhone/Android対応。マグネット機能搭載。左右のイヤー部にマグネットを搭載している為、首にかけているときの落下を防ぐ。ロングプレイタイム。再生時間10時間と長時間再生可能。カラーバリエーション。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
付属品取り扱い説明書×1、S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)、microUSB充電ケーブル×1 周波数2.4GHz帯 保護等級IPX4 通信方式Bluetooth Ver5.3 製品質量(g)本体のみ:(約)14 入力端子microUSB 音圧レベル(dB)95±3 バッテリー容量(mAh)3.7V/90 製品サイズ(mm)本体:(約)600、付属ケーブル:(約)500 連続動作時間最大:再生/通話約10時間 プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 通信距離(m)最大見通し約10 連続待受時間最大約93時間 対応コーデックSBC マルチペアリング対応 マルチポイント対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 。ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 。イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 。左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 。最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マルチポイント(同時待ち受け):〇●最大登録可能台数:8台 付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Micro-B)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個) 質量(g)約10 外形寸法(mm)幅約16×奥行約35×高さ約58 ※突起部除く 電源(V)5(USB充電) 規格法令対応:TELEC 出力Bluetooth Power Class1 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間約2時間 保証期間1年間 入力端子USB Micro-Bポート(充電用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 連続再生時間約13時間 動作湿度(%)20~80 ※ただし、結露なきこと 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 動作温度範囲(℃)5~35 使用周波数(GHz)2.4帯 連続待受時間約150時間 対応コーデックA2DP:SBC 連続通話時間(時間)約8 対応プロファイルBluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)