「海洋生分解性タイプ」は非可食バイオマス原料を主体とする循環型材料の酢酸セルロースで製作された、海水中で生分解し、抗菌性・耐擦傷性・耐ガソリン性・耐光性に優れたMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
物性的にはABSに相当する物性を有しており、昨今MEX方式3Dプリンターで使用されているPLAに比較して優れた
耐衝撃性や耐熱性を有しています。また、黄色ぶどう球菌や大腸菌に対して高い抗菌活性を示す抗菌性、家庭用洗剤等に対しての耐薬品性、ポリカーボネートやアクリルに比較し表面が傷つきにくく耐擦傷性に優れています。
汎用の石化樹脂に比べ非常に優れた海洋生分解性を有しており、意図せず海洋に流出した際に、海洋プラチックごみ問題等の環境影響を低減します。
用途「HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)」は酢酸セルロースを用いた環境に優しいMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。
材質酢酸セルロース
色ナチュラル
質量(g)500
備考3Dプリンターは天面が開放出来る物を推奨致します。
温度(℃)エクストルーダー:250~260、テーブル:110、チャンバー:無し、乾燥:80×3時間
速度造形スピード:50mm/sec以下
関連資料(0.23MB)
グリーン購入法適合
冷却能力無し
フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
¥5,898
税込¥6,488
27日以内出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8591
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質ASA
色ブラック
サイズ直径200mm、厚み55mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード