19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番202-3240 幅(mm)50 ブラック 高さ(mm)90 質量(g)45 奥行(mm)19 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 アズワン品番64-8666-23 火口外径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)20(ライター1個) 火口径(Φmm)14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済的なカセットガスを使用。 自動点火装置付。 2分間の予備加熱で約30秒の逆さ使用可能。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 付属品ボンベ(RZ-760)×1本 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)22 燃焼時間(分)90(RZ-760使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 適合ボンベカセットガス式RZ-750・RZ-760
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。
用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0299
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高森コーキトーチバーナー
コンパクトで扱いやすく、様々な用途に使える強火力バーナー!1300℃のジェット炎で風に強く繰り返し使えるガス充填式です。
用途アウトドアでのご使用や炙り料理、簡単な金属加工など様々な用途にご使用いただけます。 仕様ガス充填式 質量(g)154 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×230 火炎温度(℃)1300 炎の種類ジェット炎
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

1本ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新富士バーナースライドガストーチ
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 トラスコ品番543-3065 材質樹脂、ステンレス カーキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超小型で強力な耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 トラスコ品番355-2127 イエロー 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 火口径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番202-3241 幅(mm)35 ブラック 高さ(mm)80 質量(g)35 奥行(mm)19 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 アズワン品番64-8666-22 火口外径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1式
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土木工事、防水工事、路面のライン施工などに 手軽に使える強火力バーナー ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h)) ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。 軽くてスリム、作業もラクラクです。
用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約10(ボンベ1本) トラスコ品番835-7662 全長(mm)680 質量(kg)約0.8(本体のみ) 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式圧電着火方式 火炎の長さ(mm)300 火炎の直径(mm)50 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000] RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)50
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300 連続使用時間(分)1以内 燃焼時間(分)約20(ライター1個) 付属品ライター1個 エスコ品番EA916WF-4 寸法(mm)60×23×110(H) 質量(g)50(ライター除く) 使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。 点火方式圧電点火方式 火炎の長さ(mm)12 火炎の直径(mm)3
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。 カセットボンベでも充てん可能です。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 トラスコ品番159-4810 材質樹脂、ステンレス 長さ(mm)100 幅(mm)70 高さ(mm)162 質量(g)202 点火方式圧電着火方式 発熱量(kcal/h)500 火口外径(Φmm)20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。 使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火口が伸縮するので持ち運びに便利なうえ、安全に着火できるバーナーです。カセットガスより充填可能です。キャップ付きです。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 トラスコ品番256-3287 長さ(mm)110~185 幅(mm)35 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 燃焼時間(分)15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

火口先端には点火を助ける碍子付。 点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間。 逆さ使用が可能です。
用途優れた耐風性能により配管工事やアウトドア等、幅広い用途に 火炎形状ピンポイントで有効な加熱の集中炎 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-11 質量(g)590、(火口のみ:250) 使用ガスEA303FA-20 発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.1(1820) ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約154 火口径(Φmm)22
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。 火炎形状極細集中炎 仕様スケルトン 使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC]) 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14(外径) 発熱量(kcal/h)80 燃焼時間(分)20 質量(g/セット)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナー炙りマスター プチ
安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
仕様ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分) 質量(g)202 外形寸法(mm)100×70×H162 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800~1300 発熱量(kW[kcal/h])0.58(500) 火口径(Φmm)20
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ト-チ