寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番376-9372
質量(g)210
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1600
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80
火炎形状強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状強力集中炎/ソフト炎
トラスコ品番376-9411
質量(g)140(本体のみ)
最高温度(℃)1600℃
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状集中炎~ソフト炎
火炎温度(℃)1000~1600
最高温度(℃)1600
付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付
トラスコ品番355-8762
質量(g)140(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。
自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。
火炎温度(℃)最高:1400~1600、最低:1000
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
質量(g)140(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
外径(Φmm)(火口)20
点火方式圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400)
ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)253
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間10分
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。
火口パイプが長いので狭い所にも使えます。
空気調節機能付です。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。
凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。
火炎温度(℃)1600
燃焼時間(分)55/缶
仕様電子着火式
トラスコ品番123-0671
質量(g)710
発熱量(kcal/h)2000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。
逆さ使用もOKです。
火力調整、エア量調整が可能です。
バーナの取り付け、取り外しが簡単です。
火口パイプが長いので狭い所にも使えます。
形式ABT-22
火炎温度(℃)1600
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。
20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。
(使用環境により異なります)
空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76
火炎温度(℃)1600
火口径(mm)Φ22.2
火炎の長さ(mm)120-150
熱量(kw)1.7
燃焼時間(分)120
適用可能カートリッジPG300・G300
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台)
点火方式圧電
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性に優れたヨコ型トリガー方式。
ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。
半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。
その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎
火炎温度(℃)1000~1600
燃焼時間(分)約70
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-1
質量(g)550
使用ガスEA303FA-10
ガス容量(g)220
ガス消費量(g/h)約253
火口径(Φmm)20
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。
ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。
金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。
逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎
火炎温度(℃)1400~1600
仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプ
エスコ品番EA303FA-4
全長(mm)248
質量(g)622
使用ガスEA303FA-10
熱量(kw)3.3
火口径(Φmm)22
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。
点火方式電子着火式
関連キーワード