9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

プリンスガストーチ
プリンスXシリーズ(アタッチメント取り替えできます)。 6mm~9mmパイプのロウ付けに最適。 より鋭角な炎で集中加熱。 1700℃
火炎温度(℃)1700
1個ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ST-170 ガストーチ SK11 動画あり
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。 燃焼時間(分)約100/缶 材質火口部:ステンレス 外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32 本体質量(g)251 火炎温度(℃)1700 火炎形状集中炎 適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ガストーチ 170 SK11 動画あり
炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。 火炎形状集中炎 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)251 外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
1本ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ST-200SX ガストーチ ワンアクション式 SK11 動画あり
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。 火炎形状集中炎 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)195 外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃)800~1700 燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h)2800
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ハンディガストーチ
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式
1本(200g)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。 燃焼時間(分)約100/缶 材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂 外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30 本体質量(g)195 火炎温度(℃)1700 適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90 仕様自動点火、横型(軽量)タイプ 成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g) エスコ品番EA303FA-3 質量(g)480(火口のみ:130) 適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます) 発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000) ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169 火口径(Φmm)16
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)エスパーミニ
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。 火炎形状集中炎 質量(g)ヘッド/123 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)100(200gガス)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷