10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状スパイラル集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番342-8095 質量(g)220(本体のみ) 最高温度(℃)2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高1800~2000最低800 火口径(mm)19 燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ガストーチ PRO SK11 動画あり
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。 火炎形状スクリュー炎 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)236 外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h)2800
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎形状スパイラル集中炎 仕様電子着火式 トラスコ品番413-4028 質量(g)182 最高温度(℃)2000 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 適合ボンベRZ-850、RZ-8501 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

パワフルでシャープな炎、簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチです。空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れています。ワンタッチで着火します。
火炎温度(℃)800~2000(最高温度) 燃焼時間(分)約94/缶(適用ボンベ使用時) 適合SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200) 寸法(mm)(本体)H218×W60、(ボンベ取り付け部)Φ30 質量(g)236 熱量(kcal/h)2800
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

新富士バーナーパワートーチ
RoHS
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 質量(g)144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)11 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) アズワン品番64-8666-48 ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g)144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)11 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

新富士バーナーパワートーチ RZ-830
RoHS
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。 スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。
火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約65 付属品専用容器、ボンベRZ-860×1本 トラスコ品番851-3079 質量(g)220 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210 点火方式圧電点火方式 火炎形状スパイラル集中炎 発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800] ガス消費量(g/h)320 適合ボンベRZ-850、RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)19
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。 スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約65 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-2 質量(g)630 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約320 火口径(Φmm)19
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

新富士バーナーパワートーチ
RoHS
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g)144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)11 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。 手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g)147(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)16 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷