スーパープロガス専用トーチ。
ターボ炎の採用により最高燃焼温度2200℃。
ホースを使用し、360℃回転してどの位置でも使用可能。
ライター不要の電子着火。
火口径(mm)13
ホース長さ(m)1.5
能力(軟ロウ)Φ1-1/2”mm(硬ロウ)Φ7/8”mm
内容量(g)410
質量(kg)1.45
寸法(mm)13(トーチ)
適合ガススーパープロガス
火炎温度(℃)2200
燃焼時間(分)100
火炎形状ターボ炎
ガス消費量(g/h)250
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード