ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。)
優しい洗浄効果
EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性
洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室
対象物表面の清掃
壁面、タイル
食品用タンク
毎日の清掃
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430
pH13.1
液性強アルカリ性
1台(20L)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
米国農務省A1認定!
100%天然由来の業務用洗浄剤。
汚れを取りながら『抗菌』『消臭』『防カビ』機能、液だれしにくい泡タイプ。
用途浴槽、タイル等浴室全般の清掃に使えます。
成分オレンジオイル、界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤
使用方法汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。
シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ
液性弱アルカリ性
主な用途浴槽、タイル等浴室全般。
安全性の高い植物有機酸(クエン酸)使用しています。
研磨剤にダイヤモンドの次に硬度のかたいアルミナを採用しています。
超微粒子球状を施しているのでサビを簡単に取ることが可能です。
オレンジオイルが汚れの付着防止効果に!
少量で広範囲に使用できるクリームタイプです。
用途鏡や蛇口まわりのうろこ取りにお使いください。
成分研磨剤(35%ケイ酸アルミニウム系鉱物)、界面活性剤(1%アルコールエチレンオキシド)、増粘剤、pH調整剤、天然オレンジオイル
使用方法目の細かい布(手ぬぐいやジーンズ生地)やラップに適量を取り、洗浄面を擦って汚れを除去した後、洗剤成分をしっかりと水で洗い流します。
タイプ詰替えタイプ
シリーズあっ!とオレンジシリーズ
内容量(mL)3785(1ガロン)
液性中性
主な用途ガラス・浴室鏡・陶磁器・洗面台(陶器部分)・便器・タイル・蛇口などに。
1個(3750mL)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ハリとツヤを与えてアーリーエイジングケアする敏感肌のための弱酸性アンプル保湿成分を高濃縮した、敏感肌のためのアンプル。うるおいを抱え込むことに優れ、トラブルを寄せ付けない美しさを持つ肌の理想的なPHを追求し、PH5.5 の弱酸性に整えました。洗浄後アルカリ性に傾きやすい敏感肌を素早くうるおして保護します。紫外線や睡眠不足など、ストレスの多いライフスタイルは、肌が年齢のサインを受け止めやすいもの。未然にケアして、使い続けるほどになめらかでハリのあるツヤ肌へ。
用途アンプルを開けると蓋に隠れていたプッシュボタンが上に出てきます。人差し指でプッシュボタンを押すと、スポイトが適量のアンプル液を吸い上げます。再度人差し指でプッシュボタンを押して、塗りたい部位にアンプルを塗布します。
シリーズSAM'U サミュ
1個(30mL)
¥3,600
税込¥3,960
11日以内出荷
関連キーワード