カテゴリ

  • 清掃用品(7)
    • 高圧洗浄機(2)
    • 高圧洗浄機用アクセサリー(4)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー(7)
吐出圧力(MPa)
  • 10~12未満(1)
  • 20以上(1)
吐出水量(L/min)
  • 4~6未満(1)
  • 10~12未満(1)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
コードレス
  • コードレス(1)
質量(kg)
  • 19.6(1)
  • 36.2(1)
19.6・36.2
シリーズ
  • その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「高圧洗浄機 業務用」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0)ケルヒャー
199,800税込219,780
1台
14日以内出荷
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。 コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。 バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。 36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器 経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。 耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。 持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。 最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル質量(kg)19.6シリーズケルヒャー定格電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)7~11連続使用時間(分)30バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5最高許容圧力(MPa)15吐出水量(L/min)5.33~6.67電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため)アズワン品番65-2356-79水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp(3.22MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0)ケルヒャー
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF(20L)(6.295-178.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF(20L)(6.295-178.0)ケルヒャー
19,980税込21,978
1台(20L)
11日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。デリケートな表面の日常的な軽度の汚れにご使用いただけます。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄できます。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 油・グリースや様々な汚れに EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室 対象物表面の清掃 厨房など 毎日の清掃適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430pH6.7液性中性
業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0) ケルヒャー業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0)ケルヒャー
28,980税込31,878
1台(20L)
4日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 優しい洗浄効果 EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室 対象物表面の清掃 壁面、タイル 食品用タンク 毎日の清掃適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430pH13.1液性強アルカリ性
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)ケルヒャー
8,598税込9,458
1台(5L)
5日以内出荷
ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0)ケルヒャー
26,980税込29,678
1台(10L)
4日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。
用途太陽電池モジュール適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 BシリーズケルヒャーpH9液性弱アルカリ性アズワン品番64-8380-48
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classicケルヒャー
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
優れた洗浄力、作業時間を短縮する高いパフォーマンス 5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制(EU stage V)に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。 高い耐久性、実績のある優れた耐久性 丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。 疲労軽減設計、人間工学に基づく疲れにくい設計 ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。 卓越した機動性、大型ノンパンクタイヤを標準装備 ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。 電源不要 外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
用途農業用機械の頑固な汚れに、電源が確保できない屋外の清掃に仕様作業可能ユーザー数:1、持ち運びもラクラク:ハイクラス、こちらは電源のないところで利用できるエンジンタイプです。連続使用時間は、ガソリン満タンでの使用可能時間です。付属品トリガーガン:標準タイプ、高圧ホース:10m、パワーノズル、フィルターシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)878×538×702本体質量(kg)36.2(アクセサリーを含む)ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)20連続使用時間(分)80エンジンタイプG210FA最高許容圧力(MPa)25吐出水量(L/min)11.67電源コード無(エンジンのため)最高給水温度(℃)60駆動方式ガソリン水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic(1.16MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら