厚手でしっかりした使い心地
水にぬれても破れにくい
水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。
たっぷり吸水! 肌にくっつきにくい
Tip To TipのスーパーWエンボス加工により、2倍の吸水性を実現。(メーカー通常品比)
ふき取り時、肌にはりつきにくいトイレットペーパーです。
1ロールの長さ+2m! カット数を12%アップしました
長さを25mに長くし、カット数を112カット(1カット縦225mm×横114mm)に変更しました。
リーフ柄のプリントでトイレを明るい空間に
パルプ100%でつくられています。
蛍光染料は使用していません。
ミシン目入りですので、切り取りが簡単です。
幅(mm)114
タイプダブル
材質パルプ100%
香り無香料
水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。
Tip to TipのスーパーWエンボス加工により2倍の吸水性を実現。
トイレを上品な雰囲気にするフラワー柄のプリント。6種類の柄がランダムに入っています。
フローラルブーケの香り。
持ちやすく、開けやすい取手形状。
パルプ100%
種別芯あり
幅(mm)114
タイプダブル
長さ(m)25
シリーズエリエール
混率(%)パルプ100
カット数112カット
関連キーワード