食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。
フィルム包装タイプ。
材質パルプ100%
種別シングル
シリーズエリエール
食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使い頂けます。
無漂白パルプ使用しています。
材質無漂白パルプ100%
シリーズエリエール
シリーズエリエール
食材にも安心して使用できます。エンボスタイプで吸収が良く、様々な用途にお使いいただけます。フィルム包装タイプパルプ100%
用途パルプ100%・エンボス入り 濡れてもやぶれにくい ゴミが小さくまとまりやすく、ゴミの容量削減 手洗い後の拭き取り 野菜の水きり キッチンまわりの拭き取り
色白
タイプシングル(エンボスあり)
シリーズエリエール
シートサイズ(mm)230×205(中判)
包装ポリ包装
材質パルプ100%
シリーズエリエール
パルプ100%素材で厚みがあり、吸収性に優れています。厚みがあるシートで吸収性に優れています。
用途食品工場等の衛生的な場所での拭き取り作業に。食材紙として。
シリーズエリエール
色ホワイト
狭い場所にもコンパクトディスペンサー
横に取り出す形状で、取り出しやすい構造です。
横取り出し方向に紙をセットし、取り出し口の形状を工夫することにより中判サイズと小判サイズが兼用できる構造になっています。
押し出し板により、枚数が少なくなっても最後の1枚まで使用可能です。
下に引くタイプではないので、塊が出てくることもありません。
付属品ネジとオールプラグ、両面接着テープ
質量(g)490
シリーズエリエール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×254×107
商品タイプ中判・小判 兼用
関連キーワード