家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。
ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。
パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。
投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。
浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
液性弱酸性~中性
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ本体
名称Calcium hydroxide
化学式Ca(OH)2
化学組成Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量74.09
CAS登録番号1305-62-0
別称消石灰
あらゆる病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒にすばらしい効果を発揮します。
使用方法が簡単でしかも薬剤は速やかに分解消失します。
成分類白色水溶性顆粒
適応農業資材、礫耕栽培、灌漑用水、浸種用水
農林水産省登録第(号)3035
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。
調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房
液性アルカリ性
規格食品添加物殺菌料
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所厨房
成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別食品添加物
商品タイプ業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
名称酸化カルシウム
等級一級
形状粉末~塊
色白色~灰白色
化学式CaO
濃度(%)93
比重3.37g/cm3(20℃)
化学組成CaO
融点(℃)2572
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-56
危険物の類別非危険物
凝固点(℃)2572
特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量56.08
CAS登録番号1305-78-8
別称生石灰
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。
塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。
浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。
無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所厨房
使用方法1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。
種別粉末
液性弱アルカリ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体・業務用
刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に!
使用場所介護現場
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
質量(kg)2.5
主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
使用の目安10Lの水に対し15~30g
TKG品番9-1319-0501
TKG品番(2017)6-1179-0501
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
多種多様に使えます。
材質綿100%
質量(g)390
寸法(幅W×長さL)(cm×m)34×10
TKG品番9-0445-1001
TKG品番(2017)6-0403-0901
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果殺菌、抗菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)対応
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液
質量(kg)20
TKG品番9-1320-0501
TKG品番(2017)6-1180-0501
1個(20kg)
¥3,498
税込¥3,778
当日出荷
500mLの水に1包入れるだけで、ウィルス・細菌を除去できる次亜塩素酸水を生成できます。
弱酸性ですので繊維製品にも使用でき、肌にも優しいです。
用途医療器具・病室や待合室の除菌等に。
成分ジクロイソシアヌル酸ナトリウム・無機塩
アズワン品番8-3394-01
効果除菌
1箱(100包)
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
厨房機器・クロスの除菌・漂白・消臭に。タブレットタイプなので計量なしで投入し、手軽に一定濃度の除菌漂白液をつくることができます。液ハネや飛び散りが少なく安心。溶解時の安定化設計により、除菌漂白性能を維持します。溶解すると弱酸性です。
用途ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌。カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭。食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭。食品加工機器の除菌。シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発泡剤(有機酸、炭酸塩)
使用方法1.ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌 8 Lのお湯(40~50℃)に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。2.カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭 5 Lの水に2~3錠。3.食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭 5 Lの水に3~5錠。2.3.共に約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸した後、水で充分すすぐ。※除菌のみの場合、約2分浸した後、水で充分すすぐ。4.食品加工機器の除菌 5 Lの水に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。5.シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 排水口に1錠。錠剤が入らない場合、5 Lの水に1錠 排水口に直接入れるか、または希釈液を流し込み、約30分放置した後、水を充分流してすすぐ。
質量(g)3/錠
シリーズハイター
液性弱酸性
関連資料除菌タブレットハイター紹介資料(0.19MB) 【商品カタログ】除菌タブレットハイター120錠(1.24MB)
1箱(120錠)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
家中の排水口に入れるだけでぬめり・雑菌を分解。
狭い排水口にもスルッと入る!
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ本体
液性弱酸性~中性
成分塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
セット内容0.55g×48錠
使用方法台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部には錠剤、1回分(6錠)をすべて投入してください。ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1回分(6錠)入れ、つけ置きしてください。いずれの場合も30分程度放置した後、水で十分すすいでください。家庭用洗浄化槽を傷めません。
使用の目安台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1回分(6錠)ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1回分(6錠)
アズワン品番64-1135-33
1個(0.55g×48錠)
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

次亜塩素酸分子水
モノタロウ
¥659~
税込¥725~
ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果除菌、消臭
原材料次亜塩素酸水、純水
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分次亜塩素酸ナトリウム12%
使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,588
税込¥2,795
3日以内出荷
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
用途野菜・果物等の殺菌(ゴマに使用してはならない)、厨房の衛生用
調理器具の漂白・除菌・除臭
冷蔵庫、食器棚の除菌・除臭
排水溝の掃除
使用場所厨房
成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、水酸化ナトリウム
液性アルカリ性
1個(18kg)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『ステリ・アップ専用蛇口取付型自動希釈器エス・ミックス』で使用する専用製剤です。保存性抜群の粉末タイプなので開封するまで長期保存が可能です。
成分【A剤】高度さらし粉、【B剤】コハク酸・コハク酸Na・コハク酸2Na
タイプSタイプ
内容量(g)【A剤】12、【B剤】15.2
商品番号XST7901
コード7-1452-0201
アズワン品番62-6648-10
1ケース(30セット)
¥25,900
税込¥27,972
8日以内出荷
関連キーワード