ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。(ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。)
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
タイプペット用
成分無機系消臭剤、植物精油、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
シリーズ消臭力
香りフルーティーガーデン
有効期間2~3ヶ月(季節や使用状況により異なります。)
アズワン品番64-1231-89
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥359
税込¥395
当日出荷
コンセントにさすだけで部屋一面消臭。コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況によって異なります。)。温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので経済式です。(つけかえは、すべてのコンセント式消臭プラグにも使えます。)
成分植物精油、香料
シリーズ消臭力
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
使用期間(ヶ月/常温)約2(1日24時間使用/季節や使用状況によって異なります。)
関連キーワード