10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗剤なしでステンレス、ガラス、陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにできます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。カッターやはさみで使いやすい大きさにカットして使用出来ますので、好きな所に好きなだけお使い頂けます。お得な大容量ビッグサイズ。
用途汚れ落としに 材質メラミンフォーム 寸法(mm)180×29×310H/1個 タイプセルフカット シリーズ激落ちMEGA 適合用途食器洗い
1パック(2個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす魔法のスポンジ。お馴染みの激落ちくんシリーズ ドイツ生まれの新素材。洗剤なしでステンレス・ガラス・陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにします 水をふくませて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落とし、その際、カスが出て摩耗する使い捨てクリーナーです 使いやすいサイズにカット済み 1個のサイズ4x4x2.9cm たっぷり30個入りです
用途食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに。 材質メラミンフォーム シリーズ激落ちくん 寸法(cm)4×4×2.9
1袋(30個)
339 税込373
当日出荷

【激落ちくん】メラミンキューブは、洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。 食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。 使いやすいキューブ型にカット済みで、カットせずにそのまま使うことができます。 洗剤なしでグラス・ステンレス・浴室・洗面台の陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗になります。 ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり汚れが落ちます。 水をつけて、消しゴムのように軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。 水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。
用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに 仕様カット済み 材質メラミンフォーム シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30/個 使用場所ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、陶磁器、タイル、光沢のないステンレス・プラスチック面 カット数60 適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
1個(60個)
429 税込472
当日出荷

超強力!カビを「溶かす」洗濯槽クリーナーなので汚れをすくう必要ナシ!カビが好きな皮脂汚れなど、カビができる土台を溶かして排出します。目安:半年~1年に1回かけて使用推奨(続けて使用しても洗濯槽に影響はない)。ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能。塩素系(混ぜるな危険)。
用途洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式・洗濯槽のみ) 仕様液体 成分亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) タイプ1回使い切り シリーズ激落ちくん 液性アルカリ性 商品タイプ本体 正味量700g
1個
989 税込1,088
当日出荷

大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。
用途お風呂掃除に シリーズ激落ちくん 適合用途風呂掃除
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素系でカビに効く!もこもこと泡立つ洗濯槽クリーナーです。 コンパクトでストックしやすく軽量で持ち帰りやすい。 粉末タイプなので液ハネなし。 ボトル入り商品と比べて軽量・コンパクトで、ストックしやすくゴミの量も削減。 除菌・カビ除去率99.9%、部屋干し臭の原因菌であるモラクセラ菌も除菌。※すべての菌・カビに効果があるわけではありません
用途ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式※洗濯槽のみ 成分ジクロロイソシアヌル酸塩、メタケイ酸ナトリウム、安定化剤(けい酸塩)、調整剤、キレート剤、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル) シリーズ激落ちくん 液性アルカリ性 使用の目安4~12kgサイズの洗濯機に全量(120g)1回使い切りタイプ 使用頻度3ヶ月に1回 商品タイプ粉末 正味量120g
1個
699 税込769
当日出荷

大人気の激落ちくんのカット済みメラミンスポンジ。 細かいところにも使いやすいタイプです。 洗剤なしでステンレス・ガラス・陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗にします。 食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。 ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり! 洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。 水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。
用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに 仕様カット済み 材質メラミンフォーム シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×29×40/個 カット数5 適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
1個(5個)
199 税込219
当日出荷

大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に 材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ 寸法(mm)165×60×590~800H シリーズ激落ちくん 耐熱温度(℃)60 商品タイプ本体 適合用途浴室・浴槽用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ 材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン 質量(g)264 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)180×65×590~800H 耐熱温度(℃)60 適合用途浴室掃除
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす網戸用クリーナーです。窓枠の汚れも一緒に取ることができます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。クリーナーは取替え式。マジックテープ(R)なので、簡単に着脱できます。
用途窓 ・ アミ戸のお掃除に。 シリーズ激落ちくん
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)