2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C01217 茂木和哉 トイレの黒ずみ落とし 茂木和哉 動画あり
逆さスプレーOKの塩素系密着ジェルスプレー。ブラシ不要!こすらず落とす!水ぎわ・フチ裏の黒ずみにジェルが密着。黒ずみの原因菌も除菌。
用途トイレの便器内に発生した黒ずみ落としに 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.8%)、粘度調整剤 種別スプレー シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)90×50×200H 液性アルカリ性 商品タイプ本体
1個(320mL)
1,188 税込1,307
当日出荷

C00260 茂木和哉 トイレ尿石落としジェル 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、トイレの尿石落とし洗剤ジェルタイプ。 3つの酸の力で、普段の掃除では取れない頑固な尿石もしっかり落とします。 どろっとしたジェルが便器のフチ裏にもピッタリはりつき、汚れ落とし効果を発揮します。 跳ね返りが少ないジェル清掃クリーナーす。
用途トイレの尿石落とし 成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(0.1%)、蟻酸、増粘剤、粘度安定剤、非イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、腐食抑制剤 使用方法尿石部分を覆い隠すようにご使用ください。水がたまっている部分にある場合は、水をすくい取ってからご使用ください。塗布後、30分~数時間放置して待ちます。頑固な尿石が付着した箇所には液量を増すか数回に分けて塗布してください。必要に応じてブラシでこすり、最後に充分水洗いします。 種別ジェル シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)55×35×H195 液性酸性 使用場所トイレ アズワン品番64-1225-94 商品タイプジェル
1本(100g)
839 税込923
当日出荷