商品豆知識
マグネットが付く浴室や洗面所に取り付けできるシェーバーフォーム&シェーバーホルダー。単体では自立しないシェーバーを立てて浮かせて収納できるので、刃が錆びにくい。シェービングフォームも一緒に収納できるのでスッキリ見える。(直径6cm以内のボトルであれば収納可能)
ホルダーは、浴室・洗面所の壁面に磁石でくっつけるだけ。
取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面
シリーズtower
フィルムフックで簡単取り付け。洗顔用品を1か所にまとめて収納できるセットです。トレーはコンタクト
レンズケースなどの小物の収納に便利。置いた物が乾きやすい構造です。シェーバーハンガーはT字型
のシェーバーをすっきりと収納できます。チューブハンガーは2コ入りなので2種類のチューブで使い分け
できます。ヘアゴムなどを収納できるフック付き。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約130
シリーズタワー
耐荷重(kg)1.5(パーツ1つあたり:250g)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
内寸(cm)トレー:W8.5×D7 シェーバーハンガー:W2(ホールド間) D1.6(ホールド部)
浴室で出るシェーバーや入浴剤、ペットボトルなどのゴミをサッと捨てられる、便利なゴミ箱。
背面の強力マグネットでスチール壁面に簡単取付け。置いても使用可能。
底面は水抜け穴があります。
掃除道具の収納やお風呂のおもちゃ入れに。
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
耐熱温度(℃)100
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。浮かせるので歯ブラシがぬめらず衛生的。光沢壁面にフィルムフックで簡単取り付け。電動歯ブラシの替えやシェーバーの収納にも。タイルに取り付け可能。ヘアゴムなどの小物掛けとしても。
付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
取付取り付け可能な壁面: 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)約80
シリーズタワー
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約12.5×3.5×4(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)ホルダー1つあたり:約250
関連キーワード