1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできるシンプルなラック。本製品はスチール製なので、キッチンツールをマグネットフックで吊り下げたり、小物やメモを貼りつけることができて便利です。奥行が15cmあるのでお皿やバスケットも置くことができます。玄関では印鑑や除菌グッズの収納に。ランドリールームでは洗剤やタオルの収納に。トイレではトイレットペーパーなどの収納に。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。本製品W50cmとW90cm(別売り)の2種類のサイズがあります。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂 質量(g)約1500 シリーズtower 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×15.7×9 内寸法(cm)天板:W50×D15
1個
3,200 税込3,520
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)