玄関扉に付けるだけ!サッと開閉できて詰め替え簡単、消臭・芳香ビーズ収納ケース。玄関やトイレなど場所や用途に
合わせて、選べる2通りの使い方が可能。玄関扉 下駄箱 下駄箱上に置いても使用できます。フラップ式でラクラク開閉。
シューズクローク ニオイが気になる靴の近くに置いても場所をとりません。内側の容器は簡単に分解できて洗えます。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体 :PET-G樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン
容量(mL)約500(スリット穴の下まで)
質量(g)約420
シリーズタワー
耐荷重(kg)本体:約1
耐熱温度(℃)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×7.5~13.8×18.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:約7.5×6×11.3
置き場所に困る消臭剤を石こうボードピンで玄関やトイレの壁に浮かせて収納。生活感が出る消臭剤を隠してスタイリッシュに
収納できます。浮いているので床のお掃除も簡単です。そのまま置いてもご使用できます。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピン
を使用。取り付けピースを取り付けてトレーをはめ込み、消臭剤を置いてカバーを差し込むだけ。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×1、クギ×6)、木ネジ×2
材質本体:ABS樹脂
質量(g)約85
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズタワー
耐荷重(kg)約0.25
対応約W7.5×D4.3×H9.2cm以内の消臭剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×5.5×9.7
フィルムフックでトイレタンクやタイルに浮かせて設置できるトイレ用品収納フック。付属のフックでトイレブラシも簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。置き場所に困る便座カバーを浮かして収納できるので衛生的です。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるから、床のお手入れも簡単です。
付属品フック×1
取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約60
奥行(mm)約65
シリーズtower
耐荷重(kg)約0.75(本体:約0.5/フック:約0.25)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×9.3×7.5 (フィルムフック含まず)
関連キーワード