10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 プラグ形状スイング
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなアダプターでも他のプラグや差込口に干渉せずに接続できる、短めの電源延長コードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1個口 コード長さ(m)0.5 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません) 口数1個口 プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで 固定方法吊り穴タグを利用した仮固定 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く 質量(g)100 使用地区日本国内専用 規格PSE適合 保証期間1年 付属品吊り穴タグ
1個
929 税込1,022
当日出荷

ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式 プラグ形状2P・スイングプラグ 仕様【絶縁キャップ】あり タイプノーマル 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 適合地域日本国内のみ マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラッキング防止機能付きの延長コードです。角度を変えられるフリープラグ採用で狭い場所での使用に便利です。50cm、1m、2m、3mのバリエーションがあります。
ホワイト コンセント個数1個口 コンセント形状2P 機能トラッキング防止機能 コンセント仕様2P・1.5A・125V プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央2本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり 寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(2本長いコード)まで/227±15 スイッチ一括集中スイッチ 全長(m)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30 定格容量15A・125V 電源コード(m)約0.5 コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm プラグスイング式 シャッターなし マグネットなし プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 差込口形状ノーマルタイプ 雷ガードなし
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央1本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり 寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(1本長いコード)まで/227±15 スイッチ一括集中スイッチ 全長(m)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30 定格容量15A・125V 電源コード(m)約0.5 コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm プラグスイング式 シャッターなし 差込口2P・3個口(3分配) マグネットなし プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 差込口形状ノーマルタイプ 雷ガードなし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)