こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
ACアダプタの電源延長に便利です。
0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色黒
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし
適合規格PSE
口数3個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2P
差込口形状2P
雷ガードなし
かばんに入れてもかさばらない!出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源OAタップ。
持ち運びに便利な超小型3口タップです。
コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付きです。
かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適です。
タップ全体に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
プラグ仕様は2ピン式です。
適合(電気用品安全法)PSE
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PVC
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×21(コード部分及びプラグ部分を除く)
定格容量(W)1500
関連キーワード