他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央1本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(1本長いコード)まで/227±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.5
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
差込口2P・3個口(3分配)
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし
電源タップでフリーズトラブルを解消。ネットワーク機器を死活監視、遠隔から電源制御。自動リブートタップ T1901の5大ポイント。現場に行かずにネットワークシステムを復旧可能。防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適。電源タップ構造で取り扱いやすさとコストダウンを実現。高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様。ノーマリーオンリレー採用で故障時も電源供給を継続。
スイッチプッシュスイッチ×1(リセット/初期化)
コンセント形状2P(設地形・抜止形)
口数2
電源コード(m)0.5
機能ネットワーク機器を死活監視、遠隔から電源制御、高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様、ノーマリーオンリレー採用で故障時も電源供給を継続
プラグ形状2P(設地形)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
プラグ形状3P・ストレート
色ブラック
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状接地2P
機能ロックプラス機能付
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
関連キーワード