1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3A コンセント個数4 コンセント形状2P 本体質量(g)260 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 USBポート2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
1個
3,198 税込3,518
欠品中