19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×4ポート 1.5m ほこりシャッター付 USBタップ エレコム 動画あり
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
付属品取扱説明書 質量(g)約240 スイッチ× 適合規格PSE適合 コンセント個数2口 コード長さ(m)1.5 定格出力電流(A)【AC】14 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部及びプラグ部を除く 機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】× プラグ2ピン 保証期間1年間 定格出力電力(W)【AC】1400まで、【USB】合計最大17(1ポート最大12) フック【壁掛け用】× 使用地区日本国内 定格出力電圧(V)【AC】125、【USB】DC5 ノイズフィルター× マグネット× USBポート数USB Aポート×4 定格出力電流【USB】合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
質量(g)約380 出力(W)14A-125V 合計1400まで コンセント個数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25 電源コード(m)1.5 プラグ形状180°フリープラグ USBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。 ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。 耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 耐トラッキングカバー付。 L形プラグでスッキリ配線。
コンセント形状2P ホワイト スイッチ個別スイッチ コンセント個数5 電源コード(m)1.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コンセント4口を搭載したコードタップです。 インテリアにも合う木目調タップです。 シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。 落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 コンセント形状2P 質量(g)240(コード含む) コンセント個数4 電源コード(m)1.5 機能雷ガード付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340 シャッター付き 雷ガードあり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×2) PD対応 エレコム 動画あり
2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく複数台同時充電ができます。また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを複数同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離を55mmとすることで、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品取扱説明書 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂 規格USB Power Delivery対応 適合規格◇PSE 特定電気用品 保証期間1年間 使用地区日本国内専用
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合計1400Wまで。 USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付。 ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。 破けにくい二重被ふくコード。 熱に強い耐熱性樹脂使用。 配線しやすい180度回転式プラグ。 スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。 プラグ形状スイング コンセント形状2P 質量(g)280 コンセント個数4 電源コード(m)1.5 機能二重被覆、耐熱 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320 シャッターほこりシャッター付き USBポート2(定格出力DC5V) 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。
用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。 材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂 寸法(mm)146×41×30 ホワイト 質量(g)220 スイッチ個別 定格AC100V(50/60Hz)1400Wまで コンセント個数1 電源コード(m)1.5 機能スイッチ付 プラグ形状スイング(AC) USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様スナップキャップ付 トラスコ品番762-2775 ホワイト 質量(g)283 スイッチ一括・個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電源コード(m)1.5 機能ランプ付、耐熱、耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

H6LS10015WH 差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。 差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。 ホコリ防止シャッター付きです。
材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)250 コンセント個数8~9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28 電源コード(m)1.5 シャッターあり アズワン品番65-0525-80 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁皮膜あり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電 電源コード(m)1.5 プラグ形状180°回転ムービープラグ 保証期間6ヶ月 使用温度範囲(℃)-10~+40 最大出力(W)1400 定格AC 125V 14A 極数2、メス 使用場所国内用、屋内用 スイッチ個別スイッチ ホワイト USBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 1.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応 エレコム 動画あり
デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 。※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。コード長約1.5mで使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様底面に滑り止めあり その他THINK ECOLOGY対応製品 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43 質量(g)約343 備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】× 規格USB Power Delivery対応 定格【AC側】14A 125V 1400Wまで コード長さ(m)【ACコード】1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ 対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○ 定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A)) プラグAタイプ 2ピン 法規制◇PSE 特定電気用品 保証期間1年間 差込口8個口 対象地域日本国内専用 定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5A USBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付 スイッチ個別スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 シャッター防塵シャッター付き 極数(P)2 雷ガードあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト 出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計) コンセント個数4 電源コード(m)1.5 機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動 プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m
RoHS
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
質量(g)約265 スイッチ集中 コンセント個数10.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×210×28 電源コード(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9台の機器を同時充電可能:AC差込口 (×3) 、USB-C ポート (×4) 、USB-A ポート (×2) を搭載。これ1つで最大9台の機器へ同時に充電可能です。最大100Wの急速充電:USB-C ポートは最大100W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※100W出力はUSB-C単ポート(USB-C1 / C2)利用時のみ。これ1台でデスクがスッキリ:前面にUSB ポート、背面 / 側面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。自由に選べる設置場所:長さ約1.5mのケーブルで、お好きな場所に電源タップを設置できます。
仕様USB-C出力:USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)、USB-C3/C4出力:5V=3A(最大15W) セット内容AnkerChargingStation(9-in-1,100W)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約80×80×103 質量(g)約510 出力(W)AC1000 ポート数9(USB-C×4、USB-A×2、AC差込口×3) コード長さ(m)約1.5 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 差込口3
1個
6,355 税込6,991
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト コンセント個数3 コンセント形状2P 出力電流(A)USB2ポート合計2.4 機能耐雷・耐トラッキング プラグ形状スイング USBポートType-A×2 耐雷サージあり 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷

2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。 狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS 寸法(mm)45×105×26 コンセント個数3 コンセント形状2P 電源コード(m)1.5 プラグ形状スイング USBポート2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ・ブレーカー付 スイッチ個別スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 シャッター防塵シャッター付き 極数(P)2 雷ガードあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応
RoHS
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○ 適合規格PSE:あり 口数6個口 定格容量14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m)1.5 定格出力DC5V・3A、<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax プラグスイング式 シャッターなし 保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコード アース端子なし 差込口ノーマルタイプ 対象地域日本 マグネットなし USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート) プラグ形状2P コード種類二重被ふくコード 導体コード:1.8スケア(SQ)×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:25.4 定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz 差込口形状2P 雷ガードなし
1個
4,298 税込4,728
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)