8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし 長さ(m)1.8 定格125V 7A (700W以下でご使用ください。) コネクタ形状【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス 主な用途パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。 コンセント【ロック】× パッケージC
1本
739 税込813
当日出荷

3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付き コンセント個数6 コンセント形状3P型アースプラグ対応 電源コード(m)1.8 機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセント アース端子あり プラグ形状L型 雷ガードあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

もう、チープな電源タップなんて卒業。 妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製で丈夫なスチールタップです。
トラスコ品番562-7207 材質鉄、難燃性PC樹脂 幅(mm)140 オリーブ 高さ(mm)43 奥行(mm)113 定格電圧(V)100~125V ケーブル長(m)1.8 コンセント個数4 定格電流(A)15A 定格容量(W)1450Wまで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)143×113×43 イエロー 質量(g)約540 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P 電源コード(m)1.8 機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(急速充電用、合計3.4A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)143×113×43 シルバー 質量(g)約540 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P 電源コード(m)1.8 機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(急速充電用、合計3.4A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ
用途(3ピン利用可) 材質難燃性PC樹脂 質量(g)770 スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数6 コンセント形状3P(接地2P) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×87×45 電源コード(m)1.8 機能雷ガード プラグ形状L型プラグ 雷ガードあり
1個
5,298 税込5,828
当日出荷