世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能トラッキング防止、耐燃性
シャッター水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。
熱に強い二重ボディです。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
色ホワイト
仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
機能二重被覆、耐トラッキング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46
シャッター防水・ホコリカバー付
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
耐トラッキングあり
こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。
世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
色ホワイト
スイッチ個別防水スイッチ付
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
シャッター防水・ホコリカバー付
プラグ形状スイング
色ホワイト
スイッチ一括防水スイッチ付
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能防水
プラグ形状スイング(スナップキャップ)
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。
熱に強い二重ボディです。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6
色ホワイト
仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付
スイッチ一括・個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
機能二重被覆、耐トラッキング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52
シャッター防水・ホコリカバー付
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
耐トラッキングあり
こんなお得な商品も!
延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
機能安全設計扉・パッキン付
プラグ形状2P
熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。
根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。
発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング
耐トラッキングあり
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
コンセント形状2P
プラグ形状2P
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。
デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
スイッチ個別スイッチ
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
関連キーワード