こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付
色ホワイト
規格PSE準拠
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量15A・125V(1500Wまで)
コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状フリープラグ
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチなし
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネットなし
USBポート数なし
プラグ形状ストレートプラグ
雷ガードなし
耐トラッキングあり
埃防止シャッターなし
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし
適合規格PSE
口数3個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2P
差込口形状2P
雷ガードなし
関連キーワード