コンセント形状2P
プラグ形状2P
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造
プラグ形状2P・スイングプラグ
スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。
色ホワイト
質量(g)252
定格125V 15A 合計1500Wまで
コンセント個数1
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐トラッキングカバー付・スイッチ付
プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
色ホワイト
スイッチ一括防水スイッチ付
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能防水
プラグ形状スイング(スナップキャップ)
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色ホワイト
定格125V 15A 合計1500Wまで
雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)51×180×32
色ホワイト
材質(本体)ABS UL94-VO
スイッチ個別
定格AC100V/15A/1500W
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能スイッチ付
被覆二重絶縁コード
プラグ形状スイング
雷ガードあり
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
プラグ形状L型
コンセント形状2P
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
使用場所屋内専用
安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
用途電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)43×210×25
色ホワイト
材質(本体)ABS UL94-VO
極数AC2極
スイッチ個別
定格AC100V/15A/1500W
コンセント個数4
機能スイッチ付
被覆二重絶縁コード
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A、125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付
アース端子あり
サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)
マグネットあり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
耐トラッキングあり
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカー
スイッチ一括集中スイッチ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターあり
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)400
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
関連キーワード