117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS ホワイト 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 パッケージサイズ(mm)W130×H230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40 機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格容量(W)1500まで 入数(マスター)40、(インナー)10 プラグ形状ストレート コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイト コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状ストレート 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× ホワイト 定格125V・15A・1500W プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 埃防止シャッター×
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード 材質ABS ホワイト スイッチなし コンセント個数3 定格容量(W)1500まで マグネット× RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数3個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 埃防止シャッター×
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
682 税込750
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
定格125V・15A・1500W 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ集中・個別両用スイッチ 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】○ マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。 プラグ形状3P・ストレート グレー ピッチ(mm)差込口間/40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 アース端子あり 機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き コンセント個数4 外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネットあり コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式 プラグ形状2P・スイングプラグ ブラック 仕様【絶縁キャップ】あり タイプノーマル 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 適合地域日本国内のみ マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能二重被覆 プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源延長コード
RoHS
電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし 適合規格PSE 口数1個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターなし マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状2P・スイングプラグ
1本(2m)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)47×145×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数4 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)43×110×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数3 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 仕様保護被ふくコード スイッチ× 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
ホワイト コンセント形状2P 機能トラッキング防止 コンセント仕様2P・1.5A・125V プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1台
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイト エレコム 動画あり
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× マグネット ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 プラグ2ピン フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× 差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません) 雷ガード 埃防止シャッター
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 極数(P)2
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源タップ 2P 延長コード 個別スイッチ付 省エネ ほこり防止シャッター付 スイングプラグ コンセント エレコム 動画あり
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
スイッチ個別スイッチ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 定格125V・15A・1500W プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】○ マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント エレコム 動画あり
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× ホワイト 定格125V・15A・1500W プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 埃防止シャッター
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ ホワイト コンセント個数1個口 コネクタ形状Aタイプ 定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 機能マグネット付 保証期間1年 差込口合計1000Wまで USBポート2ポート 定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ一括集中スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数4 コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート 雷ガードあり
1個
1,803 税込1,983
当日出荷

サンワサプライカール電源延長コード
コンセント形状2P 規格PSE準拠 スイッチ× コンセント個数1 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 機能耐トラッキング マグネット× USBポート数× プラグ形状2Pストレートプラグ 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト エレコム 動画あり
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 極数(P)2
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはブラック
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラッキング防止機能付きの延長コードです。角度を変えられるフリープラグ採用で狭い場所での使用に便利です。50cm、1m、2m、3mのバリエーションがあります。
ホワイト コンセント個数1個口 コンセント形状2P 機能トラッキング防止機能 コンセント仕様2P・1.5A・125V プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ一括集中スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数6 コンセント形状2P コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 電源コード(m)2 機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート3ポート 雷ガードあり
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
854 税込939
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ECT-2620BK 電源タップ 延長コード コンセント 2m 2P 10個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガード エレコム 動画あり
回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと固定できます。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他転倒抑制可動パーツ搭載 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約500 スイッチ× 定格125V、15A、合計1500Wまで 適合規格◇PSE(特定電気用品) コンセント個数10個口 コード長さ(m)【ACコード】約2 対応【極性】× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※本体のみ(突起部を除く) プラグ2ピン 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口2ピン 間隔(mm)【差込口】広いところ57/狭いところ35 雷ガード
1個
2,798 税込3,078
当日出荷