87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,373 税込2,610
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7 プラグ形状スイング スイッチ一括集中スイッチ 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、連動機能、二重被ふく RoHS指令(10物質対応)対応 コンセント形状3P抜け止め 定格15A・125V・1500W グレー 材質本体:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ マグネット 雷ガード 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約740 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-84 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:あり グレー 適合規格PSE 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし アース端子あり 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状3P コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)コード:8.5 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7 スイッチ一括集中 機能マグネット付、雷ガード コンセント形状3P抜け止め プラグ形状2P・スイング 寸法(mm)約295×50×31 定格15A・125V・1500Wまで ケーブル径(Φmm)約8.5 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ホワイト マグネットあり USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能二重被覆 プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
適合PSE適合 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格電気用品安全法:PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふくコード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5(コード部分及びプラグ部分を除く) 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネット 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません) ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし スイッチなし フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子なし 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネットあり プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
規格RoHS対応 コンセント個数4 コンセント形状抜止形×4ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション3Pマグネットタップ
エコ商品
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状3P 機能絶縁カバーあり、雷ガードあり マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
ホワイト 定格125V 15A 合計1500Wまで 最大サージ電圧(V)6000 コンセント形状3P抜け止め
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

台湾BSMI認証を取得した電源ケーブルです。CNS690とIEC320-C13に適合しています。在庫販売により少数から買える便利さ。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被覆。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m
仕様ACコード利用国:台湾 長さ(m)2 安全規格BSMI
1セット(3個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

中国CCC規格に適合した電源ケーブルです。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m
仕様ACコード利用国:中国 長さ(m)2 安全規格CCC
1セット(3個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

さまざまな電子機器の電力供給に。パソコン、サーバー、モニター、プロジェクター、周辺機器と壁のコンセントを接続させる一般的な電源ケーブル(ACコード)です。PSEマーク付きで電気用品安全法の技術基準に適合しています。トラッキング対策の適用モデル(耐トラッキング性試験およびグローワイヤ燃焼性試験対応品)。コネクタボディ(台形側)は国際標準IEC60320-C13に適合しています。黒色ブラック。長さ2m
仕様ACコード利用国:日本 長さ(m)2 安全規格PSE
1セット(3個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

安心のULマーク付き電源ケーブル。ULマーキングした電源コードを少数から販売中です。長年実績のある信頼性の高い電線を採用しています。全数検査に合格した電源ケーブル(ACコード)のみ出荷。電源ケーブルに用いる部材の環境物質管理書類は相談OK。黒色ブラック。長さ2m
仕様ACコード利用国:アメリカ 長さ(m)2 安全規格UL
1セット(3個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

インドBIS規格に適合した電源ケーブルです。IS1293とIEC320-C13に適合しています。信頼性の高いACコード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m
仕様ACコード利用国:インド 長さ(m)2 安全規格BIS
1セット(3個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

英国BSI、シンガポールPSB認証に適合した電源ケーブルです。BS1363/AとIEC320-C13に適合しています。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m
仕様ACコード利用国:イギリス 長さ(m)2 安全規格BSI
1セット(3個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

スチール机等に固定できるマグネット付きです。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
コンセント個数7 プラグ形状スイング コンセント形状2P 機能雷ガードあり 絶縁種別絶縁カバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×24×280 マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(2m)ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(1m)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。 コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。 差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属:〇、耐雷サージ:〇(電話回線含む)、絶縁キャップ付きプラグ:〇、二重被ふく:〇、抜け止め機能:〇、マグネット:〇、ノイズフィルター:〇、モジュラジャック付:〇(雷ガード) 付属品変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約800 定格125V・15A・1500W 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)、簡易包装 コンセント個数8 コンセント形状3P 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみ 機能雷ガード、抜け止め機構、耐熱性、二重被ふくコード、フック仮固定穴 適合地域使用可能地域:日本国内 アズワン品番64-9093-83 マグネットあり プラグ形状3ピン RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
12,980 税込14,278
欠品中

欧州各国の法規制に適合した電源ケーブル。L字型、ヘッドが90度に曲がっているタイプです。DEMKO(デンマーク)ノルウェー(NEMKO)、スウェーデン(SEMKO)、フィンランド(FIMKO)、ドイツ(VDE)、オーストリア(OVE)、ベルギー(CEBEC)、ロシア,ベラルーシ,カザフスタン,アルメニア,キルギス(EAC)。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m
仕様ACコード利用国:ヨーロッパ 長さ(m)2 安全規格VDE
1セット(3個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約755 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-90 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約800 規格PSE適合 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-88 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約740 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-85 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約810 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-89 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1010 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-87 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1060 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×44×26(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-92 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1070 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-86 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1070 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-91 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
12,980 税込14,278
欠品中

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状ストレート コード種類VCTF RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:あり スイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ 適合規格PSE 口数6個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり コード長さ(cm)アースコード:10 アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:39 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。 プラグ形状3P・ストレート グレー ピッチ(mm)差込口間/40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 アース端子あり 機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き コンセント個数4 外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネットあり コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め 付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個) スイッチ一括集中スイッチ 定格15A、125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付 アース端子あり サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回) マグネットあり プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m)2 プラグ形状2Pアースコード付 付属品コンセントキャップ(3個) 材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状3P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁キャップ アース端子あり RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) グレー コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状3P・ストレート 機能耐トラッキング ブラック 質量(g)178 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状3P コード長さ(m)2 定格容量7A・125V(700Wまで) アズワン品番64-0891-04 マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
929 税込1,022
当日出荷

トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
ホワイト コンセント形状2P 機能トラッキング防止 コンセント仕様2P・1.5A・125V プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1台
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)