オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネット○
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし
スイッチなし
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子×
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子なし
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
マグネットあり
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)
定格1500Wまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
定格125V/15A/1500Wまで
スイッチ一括集中スイッチ
機能雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/通電表示ランプ○(一括スイッチ部)/二重被ふく○/スイングプラグ○/マグネット○
固定方法マグネットによる仮固定が可能。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く
使用地区日本国内専用
適合規格電気用品安全法PSE
保証期間1年
その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。
コンセント個数10
コンセント形状2P
マグネット○
プラグ形状L型
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
利用シーンに合わせ形態を変更させることができる7口の電源タップ(OAタップ・コンセント)です。可動式の脚パーツを活用することで、電源アダプタなど重いものを差し込んでも横転しにくく、強力なネオジム磁石でスチール製の家具や事務機に貼り付けることもできます。差込口の取り出し方向を変更することのできる機構も搭載し、活用幅が広がります。
7つの差込口を備え、利用シーンに合わせ形状を変更させることができる可動式電源タップです。
脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。
脚パーツ底面には超強力なネオジム磁石を配しており、スチール製の事務機などにしっかりと固定できます。
差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載しており、使用環境に合わせた自由度の高い設置が可能です。
差込口にプラグが差し込まれていない場合に埃の侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備しています。
差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタなど大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、2つの差込口を他の差込口から離し、向きも変更して配置しています。
2ピン式のコンセントプラグにはトラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)
定格出力電力(W)1500
定格出力電圧(V)125
定格出力電流(A)15
マグネットあり
色ブラック
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:フェノール樹脂
使用地区日本国内専用
安全規格電気用品安全法:PSE適合
付属品取扱説明書
その他差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載 転倒予防用可動脚パーツを装備
機能二重被ふく/雷ガード
コンセント個数7
コンセント形状2ピン
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約371×35×36
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック・マグネット付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面に貼り付けられる、シリコン製のすべり止めを付属しています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。強力なネオジム磁石付き。デスクの脚やスチール家具などに吸着させて、床面以外に設置して使用できます。座った状態でプラグの抜き挿しも可能。吸着力が高く、プラグを複数挿しても落下しにくい設計です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載
付属品取扱説明書、すべり止め
材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ無し
定格15A、125V、合計1500Wまで
コンセント形状2P
対応ほこりシャッター、二重構造、二重被ふく、吊り穴、絶縁キャッププラグ、極性対応、スイングプラグ、(環境配慮事項)THINK ECOLOGY対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター/絶縁キャップ/マグネット
保証期間1年間
差込口2ピン、6個口
ノイズフィルター無し
マグネットあり(ネオジム磁石)
間隔(mm)差込口:40(差込口中心間寸法)
使用可能国日本国内専用
雷ガード◯
デスクやスチール家具など、好きな場所に強力磁石でタップを吸着!オフィスやご自宅などの、さまざまなシーンで使いやすい3個口タップです。個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。
用途個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 。タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
スイッチ○(個別スイッチ)
定格125V/15A/1500Wまで
コンセント個数3個口
コンセント形状2ピン/絶縁キャップ付(極性のある2ピン式プラグも接続可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32※コード部分およびプラグ部分を除く
機能二重、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ、スイングプラグ
ランプ通電表示ランプ:○(個別スイッチ)
法規制◇PSE(特定電気用品)
保証期間1年間
ブレーカ×
極性△(差込口は対応、プラグは目印のみ)
被覆二重被ふく
ノイズフィルター×
対象地域日本国内専用
マグネット○
プラグ形状スイングプラグ
間隔(mm)差込口:57、35
アダプタタイプ変換アダプター:×
雷ガード○
埃防止シャッター○
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能トラッキング防止、耐燃性
シャッター水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 。タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ほこりシャッター:○●スイングプラグ:○●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:○●二重被ふく:○●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:×●変換アダプタ:×●差込口キャップ:×●差込口仕様:2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)●差込口個数:3個口●差込口間隔:57mm、35mm●抜け止め機能:×●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●法規:◇PSE(特定電気用品)●絶縁キャッププラグ:○●通電表示ランプ:○(個別スイッチ)●連動機能:×
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
外形寸法(mm)幅約168×奥行約50×高さ約32 ※コード部分およびプラグ部分を除く
スイッチ○(個別スイッチ)
定格125V、15A、1500Wまで
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット○
雷ガード○
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色グレー
極数3
コンセント形状抜け止め形
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
関連キーワード