電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
コンセント個数3
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
電源タップや機器の電源延長に便利です。
2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色ブラック
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
仕様保護被ふくコード
スイッチ×
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
色ブラック
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
プラグ形状スイング
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
機能耐トラ付
絶縁種別絶縁カバー
シャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし
適合規格PSE
口数1個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2P
差込口形状2P
雷ガードなし
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。コードの長さは2mです。
定格125V/15A/1500Wまで
機能雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/二重被ふく○/スイングプラグ○
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
色ブラック
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂
使用地区日本国内専用
適合規格電気用品安全法PSE
保証期間1年
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。
コンセント個数10
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ形状スイング
雷ガードあり
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
機能安全設計扉・パッキン付
プラグ形状2P
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。
環境に配慮し高い安全性を実現。
工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
スイッチなし
定格15A/125V/1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26
機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○
使用地区日本国内専用
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
関連キーワード