タブレット収納保管庫などで、複数機器(タブレット・スマホ)をタイマーで充電管理するのに最適なタップです。タイマー設定6個の差込口を個別に8通りのON・OFF設定が可能です。抜け止めタイプの差し込み口を採用しており、差し込んだプラグが不用意に抜けることを防ぎます。過電流保護対策として、最大1500Wを超えると電流を遮断するサーキットプロテクタを搭載しています。突入電流を防ぐリレー回路を搭載しており、本製品が接続されている電源回路のブレーカ等保護装置の誤作動を防ぐよう対策しております。マグネット付きタイマーパネルでタブレット保管の扉面などへ設置しやすくなっております。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグはスイング式で、狭い空間でも壁に沿ってコードをキレイに配線できます。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。本体裏面にマグネットセット(TAP-B15)が装着できるように設計されており、スチールキャビネットなどにしっかりと仮固定することができます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
適合規格PSE
精度時計:±6秒/日(周囲温度25℃の場合は±2.5秒/日)
口数6個口
定格容量15A・125V
安全装置15A サーキットブレーカー
電源コード(m)3
プラグスイング式
ブレーカサーキットプロテクタ
コード長さ(cm)アースコード:10
タイマー設定あり ※1個口につき ON・OFFの設定が8通り可能(8通り×6個口=最大48通り)
アース端子なし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口抜け止めタイプ
プラグ形状2Pアースコード付
導体サイズ(mm2)コード:VCTF 1.8×2芯、0.75×1芯(アース)
仕上外径(Φmm)コード:8.5
間隔(mm)差込口:40
差込口形状3P
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード