18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 マグネット プラグ形状スイング(絶縁キャップ付) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)395 USBポートなし バリスタ電圧(V)240 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 一括スイッチ マグネット 雷サージ エレコム 動画あり
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
定格125V/15A/1500Wまで スイッチ一括集中スイッチ 機能雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/通電表示ランプ○(一括スイッチ部)/二重被ふく○/スイングプラグ○/マグネット○ 固定方法マグネットによる仮固定が可能。 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く 使用地区日本国内専用 適合規格電気用品安全法PSE 保証期間1年 その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。 コンセント個数10 コンセント形状2P マグネット プラグ形状L型 USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 バリスタ電圧(V)240 雷ガード
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フック 使用地区日本国内 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様転倒を防止する回転脚搭載 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 適合PSE適合 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約665 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 機能雷ガード/ 二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38(コード部分及びプラグ部分を除く) 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 保証期間1年 シャッターほこりシャッター付き 使用地区日本国内専用 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガード
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
適合規格PSE プラグ形状スイング 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり タイプ差込口:ノーマルタイプ 間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチです マグネット 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 定格15A・125V コンセント個数10 コンセント形状2P 被覆二重被ふくコード 耐トラッキング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ホワイト 質量(g)約480(ケーブル除く) スイッチ一括・個別スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数10 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く) 電源コード(m)2 機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付 コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm 保証期間初期不良のみ 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) マグネット プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 バリスタ電圧(V)395 サージ電流(A)2500 雷ガード
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

回転収納可能な脚パーツと強力な磁石を特長とする2ピン式のスリムな10個口タップです。脚パーツは展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、強力なネオジム磁石により、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。
用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他横転抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格15A 125V 合計1500Wまで コンセント個数10 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く) 機能ほこりシャッター:○、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、使用可能地域:日本国内専用、吊り穴:○、変換アダプタ:×、差込口キャップ:×、差込口仕様:2ピン、差込口個数:10個口、差込口間隔:広いところ57mm、狭いところ35mm、抜け止め機能:×、極性対応:×、法規:◇PSE(特定電気用品)、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:× 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット 雷ガード
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE コンセント形状2P 口数10個口 定格容量15A・125V ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA)2.5 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。コードの長さは2mです。
定格125V/15A/1500Wまで 機能雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/二重被ふく○/スイングプラグ○ 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 ブラック 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂 使用地区日本国内専用 適合規格電気用品安全法PSE 保証期間1年 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。 コンセント個数10 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ形状スイング 雷ガードあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと固定できます。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE(特定電気用品)、転倒抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 質量(g)約500 定格125V、15A、合計1500Wまで コンセント形状2P コード長さ(m)ACコード:約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く) 機能極性対応:×、スイッチ:×、雷ガード:○、ほこりシャッター:○、抜け止め機能:×、差込口キャップ:×、通電表示ランプ:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:○、吊り穴:○、ブレーカー:×、ノイズフィルター:×、モジュラージャック:×、連動機能:×、変換アダプタ:× 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口10個口 プラグ形状スイング 間隔(mm)差込口:広いところ57、狭いところ35 差込口形状2ピン
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付き
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合 スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A コンセント個数10 コンセント形状2P/ノーマル アース端子なし 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)差込口:45 バリスタ電圧(V)240 最大サージ電流(A)2500 雷ガードあり 埃防止シャッターなし
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約665 コンセント個数10 コンセント形状2P 電源コード(m)2.5 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 保証期間1年 使用地区日本国内専用 雷ガードあり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE コンセント形状2P 口数10個口 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、<USB-A>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、<Type-C>DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA)2.5 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P(ノーマルタイプ) 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 マグネットあり プラグ形状スイング 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
コンセント個数10 コンセント形状2P ホワイト スイッチ集中 機能雷ガード 絶縁種別絶縁カバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。ネオジム強力マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクにしっかりと取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数10 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)2 機能スイングプラグ、二重被覆、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ付、マグネット付、耐トラッキング 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:45 埃防止シャッター
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く) 質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350 コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大 プラグ2P・スイング式 キャップ絶縁キャップ:あり ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W350×D45×H27 差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート マグネットあり コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔 取扱説明書日本語取扱説明書あり バリスタ電圧(V)470 サージ電流(A)2500 雷ガードあり USBPD対応:二重被ふくコード
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)