16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内蔵サーモスタットによる、トラッキング、地震等の断線による熱を感知し、電源を遮断する
種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 タイプ感熱 形式壁埋め込み型コンセント125V(15A) 規格電気用品安全法(PSE) 出力2つ口仕様、アース線付き(2PE)×2口 入力2PE配線、1.6/2.0単芯対応、送り端子付 機能遮断温度 サーモスタット±5℃ 消費電力(VA)1.5(通常時) 外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8 使用条件緑色LED点灯 復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回) コンセント個数2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2266 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルコンセント
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
769 税込846
当日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様接地ダブル、送り端子付 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
689 税込758
当日出荷

SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
889 税込978
当日出荷

震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。 熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。 コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。 雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
種類埋込コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形式壁埋め込み型コンセント125V(15A) 規格電気用品安全法(PSE) 出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口 入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き) 機能震度5強の揺れで遮断 外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8 使用条件緑色LED点灯 復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回) コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V テスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
669 税込736
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)