コンセント形状2P
プラグ形状2P
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体)難燃性PBT
質量(g)約49
スイッチLED点灯式集中スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×46×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.4
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
差込口2P・2個口(2分配)
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)。プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)。コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm。差込口:2P・2個口(2分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。長さ:全長約40cm。認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプ
色コード:ホワイト
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
電源コード(m)0.4
機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆
シャッターなし
差込口2
マグネットなし
雷ガードなし
関連キーワード