44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ工事物件タップ
2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 ケーブルVCTFコード マグネットあり プラグ形状3P・L型 耐トラッキングあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
定格接地形2P15A125V 合計1500W コード長さ(m)3 コード種類VCTF2mm2
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:あり グレー 適合規格PSE 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし アース端子あり 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状3P コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)コード:8.5 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)OAタップ 抜止
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
スイッチなし 機能ランプ付、マグネット付、耐トラッキング プラグハーネスプラグ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)一般プラグ付OAタップ
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ハーネスプラグ仕様の2口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
グレー 定格15A・125V・1500W 仕様通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○、環境配慮事項:環境配慮パッケージ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×43.5×26 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 適合地域【使用可能地域】本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質) コンセント形状3ピン 機能強力マグネット、フック仮固定穴、LEDランプ、耐熱性、二重被ふくケーブル コンセント個数2 マグネットあり プラグ形状ハーネスプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)手元SW付OAタップ 抜止
集中スイッチ付のため、電源の「ON・OFF」を手元で一括切替できます。全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
ボディ:ホワイト コンセント形状接地抜止2P 機能手元スイッチ コードVCTFコード プラグ一般プラグ
1個
5,398 税込5,938
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーネスプラグ仕様の2口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様の電源タップです。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W コンセント個数2 プラグ形状ハーネスプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 質量(g)168.4 規格RoHS対応 コンセント個数2 難燃性UL94_V-0 適合電線VCT_2mm2、3.5mm2 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した2個口の工事用電源タップ。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な2個口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネットあり プラグ形状3ピン・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 グレー 極数3 コンセント形状抜け止め形
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
極数3 定格電圧(V)125 コンセント形状引掛形 定格電流(A)15
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数2 コンセント形状抜止形×2ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数2 コンセント形状引掛形×2ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状引掛形
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライ3P、3m、タップ赤色
ホワイト 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P抜け止め 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付き プラグ形状3P 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数2 コンセント形状引掛形×2ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状引掛形×2ヶ 質量(g)166.4 規格RoHS対応 コンセント個数2 難燃性UL94_V-0 適合電線VCT_2mm2、3.5mm2 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1セット
1,898 税込2,088
21日以内出荷

サンワサプライ3P、3m、タップ緑色
コンセント形状3P抜け止め ホワイト 定格15A・125V(1500Wまで) 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付き プラグ形状3P 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(2m)ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(3m)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) グレー コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適 電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現 高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様 故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続 IPアドレスを設定しPINGによる死活監視 死活監視による判断に基づいた電源制御 Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能) 本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能
ホワイト 質量(g)約400 入力電圧(V)AC90~125 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く) 制御出力AC100V 6A (600W) 最大消費電力(W)4 インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠) 制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail 通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTP スケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能 監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 プラグをロックできる抜け止めの差込口です。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め 機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性 マグネットあり プラグ形状3P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 鉛を含まない無鉛ハンダを使用し、ネジなどのメッキには六価クロムを使用していません。
コンセント形状3P抜け止め
1本ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P 機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性 マグネットあり プラグ形状3P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)143×113×43 シルバー 質量(g)約540 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P 電源コード(m)1.8 機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(急速充電用、合計3.4A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
4,698 税込5,168
欠品中

サンワサプライ工事物件タップ
コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付き、通電ランプ付き、絶縁キャップ付き グレー 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)3 マグネットあり コード種類VCTF
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
2個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数2 ケーブルエココード マグネットあり プラグ形状3P・L型 耐トラッキングあり
1個
3,898 税込4,288
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
2個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 ケーブルエココード マグネットあり プラグ形状3P 耐トラッキングあり
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)143×113×43 イエロー 質量(g)約540 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P 電源コード(m)1.8 機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(急速充電用、合計3.4A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

寸法(mm)45×161×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P(抜止)×2口 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様パイロットランプ 寸法(mm)45×172×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
エコ商品
2個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 RoHS指令に対応した製品です ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 ケーブルVCTコード マグネットあり プラグ形状ハーネスプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)