20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
色黒
コンセント形状IEC_C-13×22ヶ、IEC_C-19×2ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
質量(g)1280
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数24個口
適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2
適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×24
定格容量30A・250V
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥63,980
税込¥70,378
16日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)1273
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
口数24
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.9
高さ(mm)1513
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付
色ブラック
高さ(mm)1633
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)3
色ブラック
高さ(mm)1593
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
色ブラック
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
入力プラグNEMA L6-30P
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード