10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナータップ 3個口 モノタロウ 動画あり
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性 プラグ形状スイングプラグ 材質ABS 質量(g)37 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
259 税込285
当日出荷

1個
578 税込636
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
275 税込303
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ブラック
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
265 税込292
当日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップです。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2と引掛形プラグを採用しました。 裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数2(抜止形)、1(引掛形) コンセント形状抜止形×2ヶ、引掛形×1ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状引掛形
1セット
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)