1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。
USB PD規格(PD3.1)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。
前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
寸法(mm)62.5×62.5×49.1
定格125V/10A/合計1250Wまで
コンセント個数3個口
コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型
コード長さ(m)2
電源コード(m)2
機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップなし
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
USBポート数3ポート
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ACアダプター不要。パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電。3つのAC差込口、3つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB Type-C(TM)ポート×3を搭載。USB Type-Cポートからは最大67Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には、万が一の発熱にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており安心です。 。誘導雷による雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続した電子機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。電源プラグはシーンに合わせて設置しやすい180度スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品
材質本体:PCR 差込口:ユリア樹脂
色ブラック
質量(g)約240
規格USB Power Delivery対応
スイッチ×
定格AC側:13A 125V 1300Wまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約38×約84 ※本体のみ、突起部を除く
定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C3ポート:67W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.35A)、PPS:67W(5V-21V/3.35A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、【USB Type-C1+C3ポート使用時】 合計最大65W USBType-C1ポート:45W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)、PPS:45W(5V-16V/3A) USBType-C3ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、PPS:20W(5V-11V/2.2A)、【USB Type-C1/C3+USB-C2ポート使用時】 合計最大65W USB Type-C1/C3ポート:45W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)、PPS:45W(5V-16V/3A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、【USB Type-C1+USB Type-C2+USB-C3ポート使用時】 合計最大65W USB Type-C1ポート:25W(5V/3A,9V/2.77A)、PPS:25W(5V-11V/2.75A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A) USB Type-C3ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、PPS:20W(5V-11V/2.2A)
機能ホコリシャッター:○(AC差込口のみ)、抜け止め機能:×、極性対応:×、絶縁キャップ付きプラグ:〇、通電表示ランプ:×
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口3個口
プラグ形状スイング
USBポートUSB Type-C(TM)ポート×3
差込口形状Aタイプ 2ピン
雷ガード○
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは4ポート合計最大出力24W。
USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)215
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
USBポート4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g)約332
規格PSE適合規格あり
コンセント個数3個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
定格容量10A・125V、合計1250Wまで
定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)
プラグ平行型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
USBポート数3ポート
プラグ形状2P
コード種類二重絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格入力AC100-125V50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
差込口形状ノーマルタイプ
1本
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
ACアダプター不要。パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大67Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、万が一の発熱にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており安心です。 。誘導雷による雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続した電子機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。電源プラグはシーンに合わせて設置しやすい180度スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品
材質本体:PCR 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約240
規格USB Power Delivery対応
スイッチ×
定格AC側:13A 125V 1300Wまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約38×約84 ※本体のみ、突起部を除く
機能ホコリシャッター:○(AC差込口のみ)、抜け止め機能:×、極性対応:×、絶縁キャップ付きプラグ:〇、通電表示ランプ:×
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口3個口
プラグ形状スイング
USBポートUSB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
差込口形状Aタイプ 2ピン
雷ガード○
ACアダプター不要。スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大20Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載。段差を埋めることでプラグの根元にホコリが溜まりにくくなり、火災のリスクを低減します。可動式のため、未使用時はスッキリ収納できます。 。※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能
その他設置時のガタつきを抑えるSupport Barを装備 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅
色ホワイト
質量(g)151
備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品
規格USB Power Delivery対応
スイッチ×
定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×87 ※突起部を除く
定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB Type-Cポート:合計20W(5V/4A)(各USB Type-C 15W(5V/3A))、USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計20W(5V/4A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計20W(5V/4A)(各USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))
プラグAタイプ 2ピン
保証期間1年間
差込口Aタイプ 2ピン(3個口)
ノイズフィルター×
対象地域日本国内専用
プラグタイプスイングプラグ(180度展開)
定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A
雷ガード○
USBUSB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
ACアダプター不要。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台で。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載。段差を埋めることでプラグの根元にホコリが溜まりにくくなり、火災のリスクを低減します。可動式のため、未使用時はスッキリ収納できます。 。※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能
その他設置時のガタつきを抑えるSupport Barを装備 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅
色ホワイト
質量(g)153
備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品
スイッチ×
定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×87 ※突起部を除く
定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:15W(5V/3A)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))
プラグAタイプ 2ピン
保証期間1年間
差込口Aタイプ 2ピン(3個口)
ノイズフィルター×
対象地域日本国内専用
プラグタイプスイングプラグ(180度展開)
定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A
雷ガード○
USBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード