171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチ3口3M
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状スイング(スナップキャップ) コンセント形状2P トラスコ品番762-2813 ブルー スイッチ個別スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電源コード(m)3
1個(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)51×180×32 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO スイッチ個別 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数3 コンセント形状2P 機能スイッチ付 被覆二重絶縁コード プラグ形状スイング 雷ガードあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイト コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状ストレート 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格電気用品安全法:PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふくコード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5(コード部分及びプラグ部分を除く) 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナータップ 3個口 モノタロウ 動画あり
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性 プラグ形状スイングプラグ 材質ABS 質量(g)37 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
259 税込285
当日出荷

寸法(mm)35×90×22 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 定格容量(W)1500 耐トラッキングあり
1個
特価
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード 材質ABS ホワイト スイッチなし コンセント個数3 定格容量(W)1500まで マグネット× RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョインテックスOAタップ 平型
トラッキング対策もしっかり。トラッキング現象による火災を防ぐ絶縁スリーブ付。
プラグ2P 仕様スイング、JOINTEXオリジナル 定格125V/15A/1500W コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.5×40.5×14 ピン数(ピン)2
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷

オーム電機3口L型タップ
1つのコンセントを3分配。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
ブラック 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500まで プラグ形状ストレートプラグ
1個
259 税込285
3日以内出荷

トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
ホワイト コンセント形状2P 機能トラッキング防止 コンセント仕様2P・1.5A・125V プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1台
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 プラグ形状スイング
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ形状2P コンセント形状2P エスコ品番EA940CD-8 コンセント個数3
1個
405 税込446
翌日出荷

USB給電2ポート+電源タップ3口搭載で持ち運び便利なケーブル収納タイプのOAタップ
質量(g)110 出力USB最大出力(2口):DC5V/2.4A 最大出力(W)AC(3口)合計:1400 コンセント個数3 コンセント形状2P 本体寸法(mm)56×110×23 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約0.24 プラグ形状ストレート(難燃性トラッキング防止型) USBポート2
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g)42 規格PSE適合 スイッチ× 定格125V 15A 1500Wまで コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。 狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS 寸法(mm)45×105×26 コンセント個数3 コンセント形状2P 電源コード(m)1.5 プラグ形状スイング USBポート2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 質量(g)112 スイッチ× コンセント個数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37 アース端子× マグネット× USBポート数× 定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大) 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 コンパクトだから、ポーチやバッグに入れて持ち運べて、カフェや仕事場でスマートに使える。 プラグをスッキリ収納できるので持ち運びの時にじゃまにならない。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS 寸法(mm)45×99×34 コンセント個数3 USBポート2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 上面・前面・下面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ形状2P コンセント形状2P 材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g)40 定格125V 15A 1500Wまで 適合規格PSE コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×26
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
635 税込699
翌日出荷

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 極数(P)2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ2P(スイング式) 仕様絶縁防止カバー付プラグ(トラッキング火災防止) サイズ77(W)×13(D)×55(H)mm 質量(g)49 定格15A・125V(1,500W) コンセント個数3 コンセント2P×3個
1個
760 税込836
翌日出荷

安心の電気火災対策 特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能 雷サージ軽減素子内蔵 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 プラグ形状L型プラグ 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
979 税込1,077
当日出荷

1つのコンセントを3分配
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント3個口
1個
189 税込208
翌日出荷

1つのコンセントを3分配。 フリープラグ(可動式)
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント3個口
1個
289 税込318
翌日出荷

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)43×110×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数3 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 3方向に電源を分配できるので、コードが邪魔にならず、すっきり配線出来ます。
コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×45 機能絶縁カバーあり RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A /1500W
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 下面に3口差し込み口があります。
プラグ形状スイング コンセント形状2P 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)66 規格PSE適合 スイッチ× 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×46×14 機能絶縁キャップ付き アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイングミニタップ 2P・3個口 サンワサプライ 動画あり
プラグ形状2P コンセント形状2P 規格PSE準拠 コンセント個数3 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×75
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 左右下の側面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ形状2P コンセント形状2P 適合(電気用品安全法)PSE 材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g)59 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×73×27
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ2P 仕様左右方向にスッキリ配線できます。 サイズ30(W)×27(D)×112(H)mm 定格15A・125V(1,500W) コンセント個数3 本体質量(g)69g コンセント3個
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
578 税込636
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁カバー付き180°回転式プラグ 熱に強いPBT樹脂ボディ
ホワイト 電力(W)合計1500まで コンセント個数3個口
1個
299 税込329
当日出荷

ヤザワコーポレーション耐トラ付トリプルタップ3個口
エコ商品
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 3方向に電源を分配します。
コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 付属品コンセントキャップ2個 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45 機能絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°回転式フリープラグで、狭い場所でも使用できます。
電力(W)合計1500まで コンセント個数3個口
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ABS ULl94-VO 定格電力(W)1500 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×22×44 機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コード プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)