未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付きで、オフィスやご家庭等、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付き電源OAタップです。
コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
適合地域日本国内
プラグ形状スイング
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは4ポート合計最大出力24W。
USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)215
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
USBポート4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード