4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ 屋内専用
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数5 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
826 税込909
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)315×65×45 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)250 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数5 電源コード(m)2
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。 ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。 耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 耐トラッキングカバー付。 L形プラグでスッキリ配線。
コンセント形状2P ホワイト スイッチ個別スイッチ コンセント個数5 電源コード(m)1.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)315×65×45 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)250 極数AC2極 スイッチ一括集中 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数5 電源コード(m)2 機能スイッチ付
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷