電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。
ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。
耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
耐トラッキングカバー付。
L形プラグでスッキリ配線。
コンセント形状2P
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数5
電源コード(m)1.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型
コンセント形状2P
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数5
定格電流(A)15
電源コード(m)1.5
使用場所屋内専用
1個
¥2,089
税込¥2,298
当日出荷
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型
コンセント形状2P
色ホワイト
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで
定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA
コンセント個数5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30
コネクタ形状Aタイプ(メス)
電源コード(m)1.5
使用場所屋内専用
USBポート1
1個
¥2,467
税込¥2,714
当日出荷
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型
コンセント形状2P
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ集中
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数5
定格電流(A)15
電源コード(m)1.5
使用場所屋内専用
1個
¥1,992
税込¥2,191
当日出荷
関連キーワード