集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A、125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付
アース端子あり
サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)
マグネットあり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
耐トラッキングあり
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
オプションのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。
オプションのコードクランプ(TAP-SV2CLAMP)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き、雷ガード
色ホワイト
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2
規格PSE準拠
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9
アース端子あり
マグネットあり
雷ガードあり
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
アース接続できるアース端子付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
アース端子あり
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。
2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
機能マグネット付
コードVCTF 1.8平方メートル×2芯、0.75平方メートル×1芯(アース)、仕上り外形寸法 約直径8.5mm
アース端子あり
サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)
対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネットあり
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
耐トラッキングあり
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
オプションのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。
オプションのコードクランプ(TAP-SV2CLAMP)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2
色ホワイト
規格PSE準拠
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き、雷ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
雷ガードあり
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
用途3P抜け止め7個口、集中スイッチ、マグネット、雷ガード付き。ネームタグ、専用コンセントキャップ付属
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
マグネットあり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(抜止)
定格容量15A・125V
機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状2Pアースコード付
RoHS指令(10物質対応)対応
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(抜止)
定格容量15A・125V
機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状2Pアースコード付
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
コンセント個数7
コンセント形状3P(抜止)
定格容量15A・125V
機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状2Pアースコード付
RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
アース端子付き
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチ点灯式集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(接地P)抜止
電源コード(m)3
機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
マグネットあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
EU RoHS指令準拠(10物質)した環境にやさしい、3P式7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定可能。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載していますので、雷サージから接続している機器をまもります。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
トラスコ品番836-2874
色グレー
質量(g)980
タイプ抜け止め
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)5
機能雷サージガード、マグネット付、二重被ふく
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
トラスコ品番836-2873
色グレー
タイプ抜け止め
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)3
機能雷サージガード、マグネット付、二重被ふく
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2)
※USB1.1、2.0規格準拠。
※USB電源消費電流500μA以下。
パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。
コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)
雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。
プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
プラグをロックできるコンセント採用しています。
アース線が接続できる端子付きです。
スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。
電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m)
USBケーブル(m)1
アース端子あり
マグネットあり
最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)
制限電圧(V)775(50A)
定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり
耐トラッキングあり
関連キーワード