パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状2P抜け止め
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)
コンセント形状2P抜け止め
機能雷ガード
色ホワイト
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2
規格PSE準拠
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
マグネットあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
関連キーワード